Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 90160 (RAL7035) GT53184 - NSYSUCR90160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133591
Sonepar cikkszám
GT53184
Gyártói cikkszám
NSYSUCR90160
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR90160
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 90160 (RAL7035)