Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 90180 (RAL7035) GT53185 - NSYSUCR90180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133607
Sonepar cikkszám
GT53185
Gyártói cikkszám
NSYSUCR90180
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR90180
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 90180 (RAL7035)