Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 90200 (RAL7035) GT53186 - NSYSUCR90200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 2000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133621
Sonepar cikkszám
GT53186
Gyártói cikkszám
NSYSUCR90200
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR90200
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
2000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 90200 (RAL7035)