Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil TML 9060 (RAL7035) SN018020 - NSYSUCR9060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133676
Sonepar cikkszám
SN018020
Gyártói cikkszám
NSYSUCR9060
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR9060
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
110 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil TML 9060 (RAL7035)