Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 40x600 SN001015 - NSYSQCR4060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132662
Sonepar cikkszám
SN001015
Gyártói cikkszám
NSYSQCR4060
Gyártói típuskód
Himel NSYSQCR4060
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 40x600