Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 65x400 SN002176 - NSYSQCR6540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132709
Sonepar cikkszám
SN002176
Gyártói cikkszám
NSYSQCR6540
Gyártói típuskód
Himel NSYSQCR6540
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 65x400