Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 65x600 SN002182 - NSYSQCR6560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132723
Sonepar cikkszám
SN002182
Gyártói cikkszám
NSYSQCR6560
Gyártói típuskód
Himel NSYSQCR6560
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
80 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 65x600