Schneider - Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 65x600 SN021863 - NSYSQCR9080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132792
Sonepar cikkszám
SN021863
Gyártói cikkszám
NSYSQCR9080
Gyártói típuskód
Himel NSYSQCR9080
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény szerelőprofil vizsz 65x600