Schneider - Elosztószekrény takarófedél vezérlőasztalhoz W200mm SN015954 - NSYRP2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 200 mm
Magasság - 124.5 mm
Mélység - 3.3 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154287
Sonepar cikkszám
SN015954
Gyártói cikkszám
NSYRP2
Gyártói típuskód
Himel NSYRP2
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
200 mm
Magasság:
124.5 mm
Mélység:
3.3 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrény takarófedél vezérlőasztalhoz W200mm