Schneider - Elosztószekrény TCRE1 zár CRN-hez SN089080 - NSYTCRE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480435836
Sonepar cikkszám
SN089080
Gyártói cikkszám
NSYTCRE1
Gyártói típuskód
CRN NSYTCRE1
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekrény TCRE1 zár CRN-hez