Schneider - Elosztószekrény teli ajtó 1800x400mm (RAL7035) IP55 SN000995 - NSYSFD1882d
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
228 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067594
Sonepar cikkszám
SN000995
Gyártói cikkszám
NSYSFD1882d
Gyártói típuskód
Himel NSYSFD1882d
Kivitel:
szimmetrikusan osztott kétszárnyas ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1800 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
2 teli ajtó SF/SM (1800*400). szerelési hely: mellső - készülék összetétel: 1 lock with handle and 5 mm double bar insert, 1 blokkoló rendszer, 1 4-pontos zárrendszer, 2 ajtó, 2 reinforcement frame, 8 forgópántok - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előny