Schneider - Elosztószekrény teli ajtó 2000x800mm (RAL7035) IP55 SN001255 - NSYSFD208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
220 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119502
Sonepar cikkszám
SN001255
Gyártói cikkszám
NSYSFD208
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFD208
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Elosztószekrény teli ajtó 2000x800mm (RAL7035) IP55