Schneider - Elosztószekrény teli ajtó 2200x1000mm (RAL7035) IP55 SN002171 - NSYSFD2210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119571
Sonepar cikkszám
SN002171
Gyártói cikkszám
NSYSFD2210
Gyártói típuskód
Himel NSYSFD2210
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2200 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekrény teli ajtó 2200x1000mm (RAL7035)