Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény teli ajtóval 3P f.zárral IP66 SX011445 - NSYPLM75VG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény teli ajtóval 3P f.zárral IP66 SX011445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 536 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 747 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

117 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480776748

Sonepar cikkszám

SX011445

Gyártói cikkszám

NSYPLM75VG

Gyártói típuskód

NSYPLM75VG

Szélesség:

536 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

747 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

2

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

706 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

143 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

430 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekrény teli ajtóval 3P f.zárral IP66