Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 600x600x300 IP66 SN068735 - NSYCRN66300P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 600x600x300 IP66 SN068735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

196 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480211959

Sonepar cikkszám

SN068735

Gyártói cikkszám

NSYCRN66300P

Gyártói típuskód

Himel NSYCRN66300P

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

1580 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

180 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

900 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 600x600x300. készülék összetétel: test 1, tömszelence lemez 1, szerelőlap 1, door with lock 1 - szerelőlemez leírás: teli. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 5