Schneider - Elosztószekrény termosztát fűtéshez GT50452 - NSYCCOTHC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480152498
Sonepar cikkszám
GT50452
Gyártói cikkszám
NSYCCOTHC
Gyártói típuskód
NSYCCOTHC
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Digitális kijelzővel:
Nem
ClimaSys CC egyszerű termosztát. 250 V AC. 68 x 33 x 44 mm. Bimetál érzékelő NC érintkezővel. 1 fűtési funkció. Elektromos csatlakozás 4 db 2,5 mm2-es csatlakozóval. Szerelési mód: 35 mm-es DIN sínre, keresztsínekre vagy PanelSet állókeretre. Polikarbonátból készült. Világosszürke. Önkioltó UL94 (V0 anyag). Védettség IP20.