Schneider - Elosztószekrény univer. keresztsín GT53883 - NSYSUCR4050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133386
Sonepar cikkszám
GT53883
Gyártói cikkszám
NSYSUCR4050
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR4050
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
60 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrény univer. keresztsín