Schneider - Elosztószekrény, védelem KIT VF 85 ventillátorhoz IP55 SN072195 - NSYCAP125LZF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 125 mm
Szélesség - 180 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 240 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151941
Sonepar cikkszám
SN072195
Gyártói cikkszám
NSYCAP125LZF
Gyártói típuskód
HIMEL NSYCAP125LZF
Szekrényszélességhez alkalmas:
125 mm
Szélesség:
180 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
240 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Elosztószekrény, védelem KIT VF 85 ventillátorhoz IP55