Schneider - Elosztószekrény ventilátor védőrács CEM 56 126x126mm IP54 SN088086 - NSY17996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 125 mm
Szélesség - 150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480169410
Sonepar cikkszám
SN088086
Gyártói cikkszám
NSY17996
Gyártói típuskód
NSY17996
Szekrényszélességhez alkalmas:
125 mm
Szélesség:
150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
150 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Elosztószekrény ventilátor védőrács CEM 56 126x126mm IP54