Schneider - Elosztószekrény zár S3D-hez SN078380 - NSYAEDL3131AS3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485407623
Sonepar cikkszám
SN078380
Gyártói cikkszám
NSYAEDL3131AS3D
Gyártói típuskód
NSYAEDL3131AS3D
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekrény zár S3D-hez