Schneider - Elosztószekrény zár S3X-hez SN107095 - NSYCL610CSX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485407661
Sonepar cikkszám
SN107095
Gyártói cikkszám
NSYCL610CSX
Gyártói típuskód
NSYCL610CSX
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekrény zár S3X-hez