Schneider - Elosztószekrényhez 180°-ra nyitható csuklópánt 4db (RAL7035) GT53196 - NSYSH180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Nem
Nyílásszög - 180 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - alumínium
Zsanér kívül fekvő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131887
Sonepar cikkszám
GT53196
Gyártói cikkszám
NSYSH180
Gyártói típuskód
Himel NSYSH180
Zsanér belül fekvő:
Nem
Nyílásszög:
180 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
alumínium
Zsanér kívül fekvő:
Igen
Felület:
lakkozott
Elosztószekrényhez 180°-ra nyitható csuklópánt 4db (RAL7035)