Schneider - Elosztószekrényhez 19'' elfordítható keret 1021x800 (RAL7035) GT53199 - NSYRSWP21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1002 mm
Magasság - 996.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067310
Sonepar cikkszám
GT53199
Gyártói cikkszám
NSYRSWP21
Gyártói típuskód
Himel NSYRSWP21
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1002 mm
Magasság:
996.7 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1002 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19" elfordítható keret 1021x800 (RAL7035)