Schneider - Elosztószekrényhez 19'' elfordítható keret 1021x800 (RAL7035) SN004543 - NSYRSW27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480067204
Sonepar cikkszám
SN004543
Gyártói cikkszám
NSYRSW27
Gyártói típuskód
Himel NSYRSW27
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
390 mm
Mélység:
1301 mm
Maximális terhelhetőség:
101.25 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekrényhez 19'' elfordítható keret 1021x800 (RAL7035)