Schneider - Elosztószekrényhez 19'' elfordítható keret 621x800 (RAL7035) GT53197 - NSYRSWP12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 601 mm
Magasság - 596.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067341
Sonepar cikkszám
GT53197
Gyártói cikkszám
NSYRSWP12
Gyártói típuskód
Himel NSYRSWP12
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
601 mm
Magasság:
596.6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
601 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19" elfordítható keret 621x800 (RAL7035)