Schneider - Elosztószekrényhez 19'' elfordítható keret 887x800 (RAL7035) GT53198 - NSYRSWP18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 868 mm
Magasság - 863.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067365
Sonepar cikkszám
GT53198
Gyártói cikkszám
NSYRSWP18
Gyártói típuskód
Himel NSYRSWP18
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
868 mm
Magasság:
863.3 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
868 mm
Maximális terhelhetőség:
36 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19'' elfordítható keret 887x800 (RAL7035)