Schneider - Elosztószekrényhez 19'' elfordítható rack 354x800 (RAL7035) GT53200 - NSYRSWP6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 355 mm
Magasság - 329.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067327
Sonepar cikkszám
GT53200
Gyártói cikkszám
NSYRSWP6
Gyártói típuskód
Himel NSYRSWP6
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
355 mm
Magasság:
329.9 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
335 mm
Maximális terhelhetőség:
2 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19" elfordítható rack 354x800 (RAL7035)