Schneider - Elosztószekrényhez 19'' rack-hez tartókonzol 4db SN002183 - NSYRCKS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066962
Sonepar cikkszám
SN002183
Gyártói cikkszám
NSYRCKS6
Gyártói típuskód
Himel NSYRCKS6
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szögprofil
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
400 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19'' rack-hez tartókonzol 4db