Schneider - Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 1200x600 (RAL7035) GT53205 - NSYRCK24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066832
Sonepar cikkszám
GT53205
Gyártói cikkszám
NSYRCK24
Gyártói típuskód
Himel NSYRCK24
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Maximális terhelhetőség:
400 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 1200x600 (RAL7035)