Schneider - Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 1400x600 (RAL7035) GT53206 - NSYRCK29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066849
Sonepar cikkszám
GT53206
Gyártói cikkszám
NSYRCK29
Gyártói típuskód
Himel NSYRCK29
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19" rögzített rack 1400x600 (RAL7035)