Schneider - Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 1600x600 (RAL7035) GT53207 - NSYRCK33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066856
Sonepar cikkszám
GT53207
Gyártói cikkszám
NSYRCK33
Gyártói típuskód
Himel NSYRCK33
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19" rögzített rack 1600x600 (RAL7035)