Schneider - Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 1800x600 (RAL7035) GT53208 - NSYRCK38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066863
Sonepar cikkszám
GT53208
Gyártói cikkszám
NSYRCK38
Gyártói típuskód
Himel NSYRCK38
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
60 mm
Maximális terhelhetőség:
400 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19" rögzített rack 1800x600 (RAL7035)