Schneider - Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 2000x600 (RAL7035) GT53209 - NSYRCK42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066887
Sonepar cikkszám
GT53209
Gyártói cikkszám
NSYRCK42
Gyártói típuskód
Himel NSYRCK42
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Maximális terhelhetőség:
400 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 2000x600 (RAL7035)