Schneider - Elosztószekrényhez 19'' rögzített rack 2200x600 (RAL7035) GT53210 - NSYRCK47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066894
Sonepar cikkszám
GT53210
Gyártói cikkszám
NSYRCK47
Gyártói típuskód
Himel NSYRCK47
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez 19" rögzített rack 2200x600 (RAL7035)