Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrényhez Aeroszolos festék (RAL7032) GT53212 - NSYBPA7032

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrényhez Aeroszolos festék (RAL7032) GT53212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • RAL-szám - 7032

  • Szóróflakon - Igen

  • Űrtartalom - 150 ml

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480180750

Sonepar cikkszám

GT53212

Gyártói cikkszám

NSYBPA7032

Gyártói típuskód

Himel NSYBPA7032

Szín:

szürke

RAL-szám:

7032

Szóróflakon:

Igen

Űrtartalom:

150 ml

Elosztószekrényhez Aeroszolos festék (RAL7032)