Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrényhez Aeroszolos festék (RAL7035) GT53211 - NSYBPA7035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrényhez Aeroszolos festék (RAL7035) GT53211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • RAL-szám - 7035

  • Szóróflakon - Igen

  • Űrtartalom - 150 ml

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480180767

Sonepar cikkszám

GT53211

Gyártói cikkszám

NSYBPA7035

Gyártói típuskód

Himel NSYBPA7035

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Szóróflakon:

Igen

Űrtartalom:

150 ml

Elosztószekrényhez Aeroszolos festék (RAL7035)