Schneider - Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035) GT53216 - NSYDLM112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 753 mm
Szélesség - 555 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480162589
Sonepar cikkszám
GT53216
Gyártói cikkszám
NSYDLM112
Gyártói típuskód
CRN NSYDLM112
Magasság:
753 mm
Szélesség:
555 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
28
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035)