Schneider - Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035) GT53217 - NSYDLM48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 453 mm
Szélesség - 355 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162527
Sonepar cikkszám
GT53217
Gyártói cikkszám
NSYDLM48
Gyártói típuskód
CRN NSYDLM48
Magasság:
453 mm
Szélesség:
355 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035)