Schneider - Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035) GT53218 - NSYDLM88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 653 mm
Szélesség - 455 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162565
Sonepar cikkszám
GT53218
Gyártói cikkszám
NSYDLM88
Gyártói típuskód
CRN NSYDLM88
Magasság:
653 mm
Szélesség:
455 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
22
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035)