Schneider - Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035) GT53219 - NSYDLM48P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 553 mm
Szélesség - 355 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162534
Sonepar cikkszám
GT53219
Gyártói cikkszám
NSYDLM48P
Gyártói típuskód
CRN NSYDLM48P
Magasság:
553 mm
Szélesség:
355 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035)