Schneider - Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035) GT53220 - NSYDLM240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 953 mm
Szélesség - 755 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480162602
Sonepar cikkszám
GT53220
Gyártói cikkszám
NSYDLM240
Gyártói típuskód
CRN NSYDLM240
Magasság:
953 mm
Szélesség:
755 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
39
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035)