Schneider - Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035) SN052083 - NSYDLA234G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 980 mm
Szélesség - 760 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773815
Sonepar cikkszám
SN052083
Gyártói cikkszám
NSYDLA234G
Gyártói típuskód
Himel NSYDLA234G
Magasság:
980 mm
Szélesség:
760 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
39
Mélység:
0 mm
Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet (RAL7035)