Schneider - Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet SN025815 - NSYDLA48PG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 580 mm
Szélesség - 360 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773846
Sonepar cikkszám
SN025815
Gyártói cikkszám
NSYDLA48PG
Gyártói típuskód
Himel NSYDLA48PG
Magasság:
580 mm
Szélesség:
360 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Mélység:
0 mm
Elosztószekrényhez DINIMEL szerelőkészlet