Schneider - Elosztószekrényhez elválasztó oldalpanel 1600x600 (RAL7035) GT53225 - NSYPPS166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485127095
Sonepar cikkszám
GT53225
Gyártói cikkszám
NSYPPS166
Gyártói típuskód
Himel NSYPPS166
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elosztószekrényhez elválasztó oldalpanel 1600x600 (RAL7035)