Schneider - Elosztószekrényhez elválasztó oldalpanel 1800x400 (RAL7035) GT53227 - NSYPPS184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127101
Sonepar cikkszám
GT53227
Gyártói cikkszám
NSYPPS184
Gyártói típuskód
Spacial NSYPPS184
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
14 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem