Schneider - Elosztószekrényhez elválasztó oldalpanel 1800x600 (RAL7035) GT53229 - NSYPPS186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
100 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127125
Sonepar cikkszám
GT53229
Gyártói cikkszám
NSYPPS186
Gyártói típuskód
Spacial NSYPPS186
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
14 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
36
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem