Schneider - Elosztószekrényhez földelővezeték 10mm2x170mm (RAL7035) GT53237 - NSYEL1710D6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - testszalag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 170 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181634
Sonepar cikkszám
GT53237
Gyártói cikkszám
NSYEL1710D6
Gyártói típuskód
Himel NSYEL1710D6
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
0 mm
Földelővezeték L170mm 10mm2 D6,4. termék vagy komponens típusa: földvezeték - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a C