Schneider - Elosztószekrényhez földelővezeték 10mm2x220mm (RAL7035) GT53238 - NSYEL2225D8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - testszalag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 220 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181641
Sonepar cikkszám
GT53238
Gyártói cikkszám
NSYEL2225D8
Gyártói típuskód
Himel NSYEL2225D8
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
0 mm
Földelővezeték L220mm 25mm2 D8,3. termék vagy komponens típusa: földvezeték - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a C