Schneider - Elosztószekrényhez földelővezeték 6mm2x220mm (RAL7035) GT53236 - NSYEL226D6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - testszalag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 220 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181658
Sonepar cikkszám
GT53236
Gyártói cikkszám
NSYEL226D6
Gyártói típuskód
Himel NSYEL226D6
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
0 mm
Elosztószekrényhez földelővezeték 6mm2x220mm (RAL7035)