Schneider - Elosztószekrényhez földelővezeték 8mm2x160mm (RAL7035) GT93081 - NSYEL166D8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Magasság - 160 mm
Mélység - 0.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064401
Sonepar cikkszám
GT93081
Gyártói cikkszám
NSYEL166D8
Gyártói típuskód
Himel NSYEL166D8
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
0.5 mm
Elosztószekrényhez földelővezeték 8mm2x160mm (RAL7035)